【オーダー】キーレックス2100(両面ボタンタイプ)

【オーダー】キーレックス2100(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 【オーダー】キーレックス2100(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 【オーダー】キーレックス2100(両面ボタンタイプ) 長沢製作所 【オーダー】キーレックス2100(両面ボタンタイプ) 長沢製作所

雨に強く、電気を使わない完全メカニカル構造のキーレス錠です。
記憶番号で解錠できる「キーレックス」なら、オフィスや倉庫、店舗など、室内外を問わず取付けられます。
通用口、更衣室など特定多数の出入りがある場合でも鍵の管理は不要になり、記憶番号の変更だけで安全性が維持できます。
また、電気を使わないので停電時にも作動します。
キーレックス2100は、高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。

材質亜鉛合金 バックセット(mm)60 適合扉質量(kg)80以下 適合扉厚(mm)30~60 本体質量(kg)3.3 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※扉厚を30mm~60mmの範囲でご指定ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75210285 22463M-WB シルバーメッキ 自動施錠、鍵付
136,400
119,800
131,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75210224 22443-WB シルバーメッキ 自動施錠
110,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75210233 22443-AB アンティックブラスメッキ 自動施錠
110,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75210249 22443M-WB シルバーメッキ 自動施錠、鍵付
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75210258 22443M-AB アンティックブラスメッキ 自動施錠、鍵付
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75210267 22463-WB シルバーメッキ 自動施錠
110,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75210276 22463-AB アンティックブラスメッキ 自動施錠
110,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75210294 22463M-AB アンティックブラスメッキ 自動施錠、鍵付
124,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする