【オーダー】キーレックス4000(両面ボタンタイプ)
雨に強く、電気を使わない完全メカニカル構造のキーレス錠です。
記憶番号で解錠できる「キーレックス」なら、オフィスや倉庫、店舗など、室内外を問わず取付けられます。
通用口、更衣室など特定多数の出入りがある場合でも鍵の管理は不要になり、記憶番号の変更だけで安全性が維持できます。
また、電気を使わないので停電時にも作動します。
キーレックス4000は、ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。
賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ、亜鉛合金
バックセット(mm)60
適合扉質量(kg)80以下
適合扉厚(mm)30~60
本体質量(kg)4.2
サービス分類オーダー・加工
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※扉厚を30mm~60mmの範囲でご指定ください。