ラブリバー シングル

ラブリバー シングル イデシギョー

紙の表面に小さな凸凹を沢山入れてやわらかな紙質に仕上げました。”マイクロエンボス製法”によりソフトな使い心地のロールです。

幅(mm)108 タイプシングル 長さ(m)55 種別芯あり 原材料再生紙100% シリーズその他 アズワン品番65-1919-36 内容量1個(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75215027 -
オープン
529
582 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする