ラブリバー ダブル

ラブリバー ダブル イデシギョー

愛らしい花束のパッケージでやさしさとやわらかさを伝えるパッケージに仕上げました。環境にやさしい再生紙100%です。

幅(mm)108 タイプダブル 長さ(m)27.5 種別芯あり 原材料再生紙100% シリーズその他 アズワン品番65-1919-37 内容量1個(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75215036 -
オープン
529
582 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする