曜日別特売

インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ

インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ - CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ - CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ - CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ - CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ - CKD

フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。
独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。
中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。
同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。
禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。

用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし質量(g)100使用圧力(MPa)-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(窒素ガス)材質(ケース)ステンレス使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5洗浄脱脂洗浄内容量1個
注意
※アブソリュートフィルタ(絶対ろ過度)としては使えません。異物を極端に嫌う用途(ウェハーへの直接ブローなど)には使用しないでください。
※一次圧力0.7MPa、圧力降下0.03MPa時の初期流量です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
処理流量(L/min[ANR])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75216147FCS500-66-P90(IN側)Rc1/8、(OUT側)Rc1/8R0.01(除去効率99.99%)50
26,620
23,963
26,359(税込)
22日以内出荷
返品不可
75216156FCS500-66-B-P90(IN側)Rc1/8、(OUT側)Rc1/8R0.01(除去効率99.99%)50
27,110
25,364
27,900(税込)
11日以内出荷
返品不可
75216165FCS500-88-P90(IN側)Rc1/4、(OUT側)Rc1/4R0.01(除去効率99.99%)80
26,620
23,963
26,359(税込)
当日出荷
75216174FCS500-88-B-P90(IN側)Rc1/4、(OUT側)Rc1/4R0.01(除去効率99.99%)80
27,110
25,364
27,900(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする