曜日別特売

マルチ高度計 NO,1230

マルチ高度計 NO,1230 - MIZAR(ミザールテック)

アウトドアの必携アイテムを1つに結集したマルチWAYな高度計です。
高度計の他、温度計、オイルフロートコンパス、収納式ミニライトがセットされており、車のダッシュボードにも取り付けできます。
GPSが普及した今、高度計やコンパスを使って位置を把握することによって野外活動でのスキルを向上させることができます。

寸法(mm)103×70×35質量(g)145高度測定範囲0~5000mバッテリーLR-44電池2個(内蔵)仕様温度計、進行方向表示コンパス、収納式ミニライト、車載取付ベース付き測定範囲(hPa)650~1040内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75297627NO,1230
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする