アニマルスツール

アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善)

インテリアのアクセントとして可愛いアニマルスツール。ソファと合わせてオットマンとしても活躍。商品は完成品で、脚部にフェルトをつけるのみ。お子様用だけではなく、大人が座っても安心のしっかり構造。

用途オットマン、スツール、チェア、ソファ、椅子、イス、足置きとして。ミニサイズ イス 背もたれなし 椅子 オットマン 動物 おしゃれ インテリア ウシ ブタ サイ ゾウ ヒツジ スツール 腰かけ 軽量 軽い コンパクト リビング 玄関 材質本体:天然木・紙、脚部:天然木、張り地:ポリエステル 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)80 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×28×28 素材 内容量1台
注意
※開封後しばらくは張り地にシワが付いている場合がございます。時間経過で軽減しますので、予めご了承ください。
※種類により張材は異なります。(組成はすべてポリエステル素材です)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75253125 ASM-2828(GF) 280×280×280 1.5 きりん
オープン
4,598
5,058 (税込)
4日以内出荷
75253116 ASM-2828(RD) 280×280×280 1.5 となかい
オープン
 
 
取扱い終了
75253134 ASM-2828(RC) 280×280×280 1.5 さい
オープン
 
 
取扱い終了
75253143 ASM-2828(CW) 280×280×280 1.5 うし
オープン
 
 
取扱い終了
75253159 ASM-2828(BR) 280×280×280 1.5 くま
オープン
 
 
取扱い終了
75253168 ASM-2828(HP) 280×280×280 1.5 かば
オープン
 
 
取扱い終了
75253177 ASM-2828(TG) 280×280×280 1.5 とら
オープン
 
 
取扱い終了
75253186 ASM-2828(OT) 280×280×280 1.5 かわうそ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする