ノーブランド
台形ねじ 30度 L=1000(SUS304)
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
1000
タイプ
右ねじ
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
NTR10
NTR12
NTR14
NTR16
NTR18
NTR20
NTR22
NTR24
NTR25
NTR28
NTR30
NTR32
NTR36
NTR40
ねじピッチ
選択してください
2
3
4
5
6
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260089
NTR10×1000
NTR10
2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260098
NTR12×1000
NTR12
2
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260107
NTR14×1000
NTR14
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260116
NTR16×1000
NTR16
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260125
NTR18×1000
NTR18
4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260134
NTR20×1000
NTR20
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260143
NTR22×1000
NTR22
5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260159
NTR24×1000
NTR24
5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260168
NTR25×1000
NTR25
5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260177
NTR28×1000
NTR28
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260186
NTR30×1000
NTR30
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260195
NTR32×1000
NTR32
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260204
NTR36×1000
NTR36
6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260213
NTR40×1000
NTR40
6
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください