ノーブランド
台形ねじ 30度 L=1500(SUS304)
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
1500
タイプ
右ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75260229
NTR10×1500
NTR10
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260238
NTR12×1500
NTR12
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260247
NTR14×1500
NTR14
3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260256
NTR16×1500
NTR16
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260265
NTR18×1500
NTR18
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260274
NTR20×1500
NTR20
4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260283
NTR22×1500
NTR22
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260299
NTR24×1500
NTR24
5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260308
NTR25×1500
NTR25
5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260317
NTR28×1500
NTR28
5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260326
NTR30×1500
NTR30
6
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260335
NTR32×1500
NTR32
6
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260344
NTR36×1500
NTR36
6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75260353
NTR40×1500
NTR40
6
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください