曜日別特売

10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - ノーブランド10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - ノーブランド10割台形六角ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - ノーブランド
表面処理生地材質タイプ左ねじ内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
平径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75262803TR20BTR2043020
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262819TR12BTR1221912
オープン
959
1,055(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262828TR14BTR1432214
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75262837TR16BTR1632416
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75262846TR18BTR1842718
オープン
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262855TR22BTR2253222
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262864TR24BTR2453624
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262873TR25BTR2553825
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262889TR28BTR2854128
オープン
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262898TR30BTR3064630
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262907TR32BTR3265032
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262916TR36BTR3665536
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
75262925TR40BTR4066040
オープン
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする