<スリープル>極厚高反発マットレス

<スリープル>極厚高反発マットレス ファミリー・ライフ <スリープル>極厚高反発マットレス ファミリー・ライフ

一般的なマットレスでは腰や背中などの重い部分が沈み込みがちですが、高反発ウレタンは身体を押し上げながら支えます。
寝返りがうちやすく、快適な寝姿勢をキープ。三つ折れできて収納にも便利!収納バンド付きです。
しなやかなフィット感とホールド感をもつ高反発フォーム。だから寝返りがしやすい。
…高反発素材「H.R.R.セル」は、優れたクッション性と、復元性を兼ね備えています。
その優れた働きで全身をバランスよく支え、理想の寝姿をキープします。
立体的な多孔質構造で通気性に優れ、温度変化にほとんど影響されません。
100%高密度高反発ウレタンフォーム使用。高反発ウレタンの優れた体圧分散…体圧を分散しつつもマットが持つ反発力でしっかり押し上げ支えます。
寝返りしやすく、快適な寝心地を保てます。低ホルムアルデヒド仕様なので安心・安全…厚生労働省が指針値としている0.08ppm以下の数値(0.05ppm以下)です。
お子様にも安心・安全にお使い頂けます。この高反発マットレスは本体・外カバー・内カバー共、低ホルムアルデヒド仕様なので安心・安全です。
国際規格ISO9001工場で生産。厚生省令第34号の規定をクリア。体にやさしい高反発。100%高密度高反発ウレタンフォーム使用。
マット厚8cm布団・ベッドに重ねて使ってもOK!ややかための120ニュートンカバーは取り外して洗えるから清潔。

材質カバー:ポリエステル100% 反発度高反発 材質(中材)高反発ウレタンフォーム 内容量1枚
注意
※電気毛布等を直に敷いてのご使用はお控えください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75270896 91742 ブラウン 約140×195×8 約5.5 ダブル
14,800
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
75270844 91737 アイボリー 約97×195×8 約3.8 シングル
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
75270853 91740 ブラウン 約97×195×8 約3.8 シングル
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
75270869 91738 アイボリー 約120×195×8 約4.7 セミダブル
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
75270878 91741 ブラウン 約120×195×8 約4.7 セミダブル
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
75270887 91739 アイボリー 約140×195×8 約5.5 ダブル
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする