ヒートベストL
USB給電式のヒーター内蔵ベスト!
アウトドア・ウィンタースポーツ・野外作業に3段階の温度調整が可能Vネックに
切り替え可能
適応対象男女兼用
セット内容本体×1
材質ポリエステル、ナイロン
包装形態チャック付PE袋
寸法(mm)身丈670、身幅515
接続方式USB A
長さ(cm)約7
温度調整方法温度調整方法
定格入力5V:2A
使用時間(時間)10000mAhモバイルバッテリー使用時 高温:約6 (約50℃)、中音:約8 (約40℃)、低温:約10 (約30℃)
アズワン品番65-1825-43
内容量1個
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。