曜日別特売

ドライブレコーダー DRV-R530

ドライブレコーダー DRV-R530 - JVCケンウッド

フロント/リアカメラと彩速ナビが連携
前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能
前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能
走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能
交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能
フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画
急激な明るさの変化に強いHDR搭載
水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載
様々なシーンに合わせた録画機能
地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全
LED信号機に対応
衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載
電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ
SDカード寿命告知機能搭載
microSDカードのフォーマット不要

記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB)付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16)消費電流(mA)最大:200(400)画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128°撮像素子1/3型400万画素 CMOSF値F2.0動作温度範囲(℃)-10~+60解像度2304×1296(動画最大約298万画素)フレームレート27fps機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296)画像補正HDR外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48)質量(g)75画素数400万画素、動画:最大約298万画素仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277713DRV-R530
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする