ドライブレコーダー DRV-C750

ドライブレコーダー DRV-C750 - JVCケンウッド

前後左右、運転席、助手席、リアシートも手軽に撮影
水平360°全方位録画対応
最長24時間のタイマー録画に対応し、長時間駐車も安心
360°動体検知対応「駐車監視録画機能」搭載
後方映像をより鮮明に撮影
リアカメラ(別売り)CMOS-DR750を用意
メイン4モードに加えリアカメラ(別売り)を取り付けるとさらに2モードが加わる
お好みで選べる録画モード
リア・スモークガラスにしっかり対応「スモーク シースルー機能」
一律4万円の補償金が支払われる
交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
業界トップクラスの明るさで見やすい 「F1.8レンズ」採用
HDR搭載
長時間記録に対応
「低フレームレート記録モード」搭載
テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」
万一の時のための大事な情報(時間/位置情報)を 記録「GPS搭載」
LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」
様々なシーンに合わせた録画機能
安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載
録画した映像はWindows/Macパソコンで再生可能
Windowsでカンタン再生
Windowsに付属の動画アプリでも 手軽に再生可能です

液晶サイズ2.4型フルカラーTFT液晶付属品microSDHCカード(32GB付属)、シガープラグコード(3.5m)電源電圧(V)DC5.0(12/24車両用シガープラグコード付属)消費電流(mA)録画時:830(最大:1.05A)画角【最大記録】水平:360°/垂直:240°撮像素子1/2.5型 フルカラーCMOSF値F1.8動作温度範囲(℃)-10~+60記録方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車監視録画(駐車録画は別売りの「CA-DR350」が必要)、モード:ラウンドモード、パノラマモード、2 分割モード、4 分割モード解像度ラウンドモード:1856×1856、パノラマモード:1920×960、2分割モード:2048×1536、4分割モード:2048×1536フレームレート27.5fps(標準)/13.7fps(長時間1)/3.4fps(長時間2)フォーマット形式録画(動画):MP4(H.264)、録画(静止画):JPEG準拠設定中の記録モードでの撮影、ラウンドモード:1856×1856、パノラマモード:1920×960、2分割モード:2048×1536、4分割モード:2048×1536記録メディアmicroSDHCカード16GB~32GB対応Class10以上推奨外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×86.1×32(突起物除く)、ブラケット(テープ貼り付け)装着時高さ:最大98.8質量(g)129(microSDHCカード、取付ブラケット含む)(ケーブル/レンズキャップ含まず)ケーブル長(m)電源:3.5(シガープラグコード)仕様測位衛星:GPS、Gセンサー:-3.0G~+3.0G(6段階)、常時録画ファイル単位:1分、記録映像再生方法:本体、もしくはWindows標準のWindowsMediaPlayerなど。専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277774DRV-C750
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする