ガーゼ寝巻き

ガーゼ寝巻き - ナビス(アズワン)ガーゼ寝巻き - ナビス(アズワン)ガーゼ寝巻き - ナビス(アズワン)ガーゼ寝巻き - ナビス(アズワン)ガーゼ寝巻き - ナビス(アズワン)ガーゼ寝巻き - ナビス(アズワン)ガーゼ寝巻き - ナビス(アズワン)ガーゼ寝巻き - ナビス(アズワン)

裏地は肌触りのよいガーゼです。
使いやすいシンプルなガーゼ寝巻きです。

材質綿100%内容量1枚
注意
※柄指定はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性別
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088438-男性用紳士 L約145約143
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
75291738-男性用M140143
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
74088447-女性用婦人 M約145約143
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
75291747-男性用LO145155
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
75291756-女性用L135143
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする