じっくりコトコトこんがりパン濃厚クラムチャウダー味カップ

じっくりコトコトこんがりパン濃厚クラムチャウダー味カップ ポッカサッポロフード

クラムの旨味がとけこんだ、クリーミーで濃厚なスープに、キャベ ツ具材とオニオンパンが入った「濃厚クラムチャウダー味」なの で、パンからじゅわ~っとしみこんだおいしさでほっとくつろぐこと ができます。

賞味期限13ヵ月 保存方法常温 カロリー(kcal)112 (栄養成分表示 1食分(28.0g)当り) 原材料たまねぎ入り乾燥パン(国内製造)、乾燥キャベツ、ホエイパウダー、乳糖、じゃがいもパウダー、クリーミングパウダー、乾燥あさり風味かまぼこ、砂糖、食塩、オニオンパウダー、調味かきパウダー、チーズパウダー、チキンブイヨン、魚醤加工品、クリーム加工品、黒こしょう、たんぱく加水分解物、デキストリン、粉末発酵調味料、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、グリセリン、着色料(カラメル)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 寸法(mm)Φ97×102 質量(g)49 アズワン品番65-0343-89 内容量1ケース(28g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75296613 -
1,020
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする