曜日別特売

欧州車用 PLATINUM CAR BATTERY (洗車コーティング剤:プラチナコート付)

欧州車用 PLATINUM CAR BATTERY (洗車コーティング剤:プラチナコート付) - AQUA DREAM(アクアドリーム)

「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYに、濃縮・超撥水・簡単・ムラなしの四拍子が揃った美艶型コーティング剤「プラチナコート」をセット!
【AQUA DREAM PLATINUM BATTERYの特長】
日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。
始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。
これがバッテリー性能に如実に表れています。内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。
より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。
過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。
メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。
【プラチナコート:AQ-P001の特長】
美艶型コーティング剤! 濃縮・超撥水・簡単・ムラなしの四拍子揃った、非硬化型のケイ素系樹脂コーティング剤。
スプレーして拭くだけの簡単コーティング! 繰り返し使用することで艶が増し、汚れが付きにくくなります。
誰でも簡単手作業で、手間がかかりません!
塗装面だけでなく、プラスチックパーツ、ホイール、ガラス面、陶器やタイルなどにも撥水効果被膜を形成水溶性で石油系溶剤を使用していないた為、車にも人にも優しいバイクにも使用可能で、塗装面だけでなく、ヘルメット、タンク、カウル、マフラー、ヘッドライト、ホイール、ガラス面、陶器やタイルなどにも撥水効果皮膜を形成!中型車約8台分

幅(mm)173内容量(mL)コーティング剤:300適合欧州車用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
長さ(mm)
高さ(mm)
総高さ(mm)
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75298993MF 54321-PC543-21 / 543-23 / Group (LB1)207175175約11.543(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
75299009MF 56219-PCPSIN-6C / 560-73 / 561-11 / 562-19 / 830-62 / Group (L2)242190190約1562(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
75299018MF 57113-PC563-18 / 566-49 / 571-13 / 830-71 / Group (LB3)276175175約16.371(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
75299027MF 57412-PCPSIN-7C / 566-18 / 572-20 / 574-12 / Group (L3)276190190約17.574(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
75299036MF 58043-PC580-43 / 580-46 / Group (L4)315190190約18.880(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
75299045MF 60038-PCPSIN-1A / SLX-1A / 600-38 / 600-44 / 831-100 / Group (L5)351190190約22.9100(20時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75298993MF 54321-PC53567265AD-MF 54321MF 54321-PC 欧州車用 PLATINUM CAR BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 53567265欧州車用 PLATINUM CAR BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75299009MF 56219-PC53567274AD-MF 56219MF 56219-PC 欧州車用 PLATINUM CAR BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 53567274欧州車用 PLATINUM CAR BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75299018MF 57113-PC53567283AD-MF 57113MF 57113-PC 欧州車用 PLATINUM CAR BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 53567283欧州車用 PLATINUM CAR BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75299027MF 57412-PC53567299AD-MF 57412MF 57412-PC 欧州車用 PLATINUM CAR BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 53567299欧州車用 PLATINUM CAR BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75299036MF 58043-PC53567308AD-MF 58043MF 58043-PC 欧州車用 PLATINUM CAR BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 53567308欧州車用 PLATINUM CAR BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75299045MF 60038-PC53567317AD-MF 60038MF 60038-PC 欧州車用 PLATINUM CAR BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム) 53567317欧州車用 PLATINUM CAR BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする