曜日別特売

ポータブルソフトツールケース

ポータブルソフトツールケース - FACOM

4面に分かれた収納スペースは、工具を陳列棚のように収納できます。
全面にはA4サイズの書類が収納できるフラップ付きのポケットが付いています。

用途ツールケース長さ(mm)430質量(kg)1.2奥行(mm)320高さ(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75320438BS.12
21,805
20,980
23,078(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする