曜日別特売

オイルドレーンプラグ レンチキット D48KIT

オイルドレーンプラグ レンチキット D48KIT - FACOM

磁気オススクエアビット:8-10mm。
磁気メス6ポイントビット:8-10-12-13-13-14-17mm。
磁気メス6点ソケット:13-14-17-18-18-19-21mm。
MagneticTorx(R)45ビット。
レンチD.48とビットのサポート。

用途オイルドレーンプラグレンチ質量(g)1400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75320797D.48-KIT
38,976
37,980
41,778(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする