15-75°アングル オープンエンドレンチ 10mm 3410

15-75°アングル オープンエンドレンチ 10mm 3410 FACOM

「ミゼット」オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です
15°と75°のヒンジ式のヘッドでは、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます
サテンクローム仕上げ

用途オープンエンドレンチ 質量(g)20 寸法L(mm)100 寸法A(mm)10 寸法B(mm)22 寸法E(mm)3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75321208 34.1
3,531
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする