アングル パイプレンチ 10mm 6×6ポイント 75.10

アングル パイプレンチ 10mm 6×6ポイント 75.10 FACOM

ショートandロングヘッド:6ポイント
サテンクローム仕上げ
アングルソケットレンチは、強力なロック解除のために設計されています
狭い場所を通り抜けるためのショートヘッド

用途パイプレンチ 質量(g)95 寸法L1(mm)28 寸法A(mm)10 寸法B(mm)15 寸法d(mm)8 寸法d1(mm)7 寸法H(mm)24 寸法L(mm)129 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75321777 75.1
2,595
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする