最高級コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ

最高級コーティング剤 スーパー・レジン・ポリッシュ AUTOGLYM

オートグリムのスーパー・レジン・ポリッシュは、クリーナーと磨き、コーティングが一つになった画期的な製品です。
洗車後にボトルをよく振って柔らかい布に付けて、最初は円を描くように塗りこみ最後に塗り残しがないように直線的に塗ってください。
スーパー・レジン・ポリッシュに含まれる低分子レジン(樹脂)が、ツヤを与えるとともに保護効果も発揮します。
小傷消し効果粗目・中目・細目と変化していくコンパウンド効果により、洗車機やタオルでの拭き上げが原因による小傷を消し塗装面を滑らかに仕上げます。
ツヤ出し効果砕けてゆくコンパウンドの効果によりクリア層がくすんでしまったボディー表面を輝かせます。
高い防汚性高い融点を持つ特殊なレジンにより、いわゆる水垢と呼ばれる汚れが付きづらい。
合わせて、ワックス成分が溶けてフロントガラスに付着するガラス油膜が発生しません。
塗装面の保護効果スーパー・レジン・ポリッシュが持つ保護効果は、ウォータースポットの原因となるレンズ効果を生まない保護膜により塗装面を守ります。
塗装面の保護効果特殊なレジンを主成分とするスーパー・レジン・ポリッシュは高い融点により、炎天下での使用が可能です。
世界的に名声のある塗装面用メンテナンス剤です。
クリーナー、ポリッシュ、コーティングの3つの役割を1本で果たします。
お車の磨きには、パーフェクト・ポリッシング・クロス/エキストラ・グロス・プロテクション/HDワックスもご検討ください。

用途高性能コーテイング剤 容量(mL)325 区分ボディー用 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75323563 20ASRP325JP
3,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする