ホイール コーティング 剤 ホイールプロテクター
ホイール・プロテクターは、ホイールにブレーキダスト等の汚れを付着しにくくする、ホイール専用のコーティングスプレーです。
洗浄後に乾かした後、ホイール全体にスプレーし、1~1.5時間そのまま乾燥させます。
スプレー後はホイールに触れないようにしてください。
超撥水効果(防汚効果)ハスの葉のように、ホイール表面に汚水汚れ、ダスト汚れが付着しなくなります。
耐久性はホイール表面の状態と走行距離によって異なりますが、汚れが付着するようになったら再施工時期となります。
特殊配合の被膜によって、特に欧州車のホイールのクリーニングを容易にすることができます。
平均的ホイール16本分の分量で、効果は3か月程度持続します。
次回洗車時に再施工してください。
新車、もしくは「カスタム・ホイール・クリーナー」または「クリーン・ホイール」できれいにしたアルミホイールに本製品をお使いいただくことで、汚れの固着を防ぎます。
用途ホイール用汚れ防止コーティング剤
容量(mL)300
成分ホイール用汚れ防止コーティング剤
タイプスプレー
区分タイヤ・ホイール用
危険物の類別非危険物
内容量1個
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13