磨き上げ用クリーナー 金属クリーナー メタル・ポリッシュ

磨き上げ用クリーナー 金属クリーナー メタル・ポリッシュ AUTOGLYM 磨き上げ用クリーナー 金属クリーナー メタル・ポリッシュ AUTOGLYM 磨き上げ用クリーナー 金属クリーナー メタル・ポリッシュ AUTOGLYM

メタル・ポリッシュは、金属(アルミニウム、クローム、真鍮、ステンレス等)の磨き上げ用クリーナーです。
安全かつスピーディーに金属表面のつや出しが可能で、非常にコントロールし易く、力加減によって磨き上げ具合を調整できます。
クロムメッキを施したプラスチックパーツや、滑らかな金属面には、「スーパー・レジン・ポリッシュ」をご使用ください。

用途磨き上げ用クリーナー 容量(mL)325 区分タイヤ・ホイール用 使用方法1.柔らかい布に本製品を取り、磨き上げます。必要に応じて力を加えてください。2.きれいな布で拭き上げてください。 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75323859 20AMP325
4,899
4,298
4,728 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする