ルブリカント シリコン配合潤滑剤

ルブリカント シリコン配合潤滑剤 - PERMATEX

殆どの機械を潤滑し、耐水性にします。
摩擦ときしみ音を阻止します。
鍵穴・ドア・窓などが固着するのを防ぎます。
ゴム取り付け箇所などを甦らせます。
成分水、石油系蒸留物、ポリメチルシロキサン他
ドアロック、トランクドア、ブレーキケーブル、ゴム取り付け部に使用。

用途シリコンスプレー使用方法1.使用前に缶を良く振ってください。2.作業箇所に製品を薄くスプレーしてください。3.スプレーした製品を伸ばしてください。4.動いている機械に使用する場合は、スプレー箇所を動かしてください。注意)プラスチックには向いていません(曇る可能性があります)。液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(290g)
注意
※石油系の流出物を含みます。
※火気の近くでは使用しないでください。
※火気や日差しの強い場所には保管しないでください。
※49℃以上の場所では保管しないでください。
※換気の十分な場所で使用してください。
※製品を吸い込まないでください。
※眼や皮膚に付着しないように注意してください。
※誤って眼に入った場合は、流水で15分以上洗眼し、医師の診察を受けてください。
※万一皮膚に付着した場合は拭き取り、石鹸水で洗い流してください。
※子供の手の届かないところで保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532484850P80070JP
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする