PERMATEX
焼付き防止剤 アルミニウムアンチシーズ
アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。
-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
用途
焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等
使用方法
1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
液色
銀
使用温度範囲(℃)
-51~871
成分
石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(28g)
注意
※目及び皮膚への接触を避けてください。
※目に入った場合は清水で15分間洗い流し、医師の手当てを受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と清水で完全に洗い流してください。
※子供の手の届かぬ場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75324927
50P81343JP
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください