CKD
シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式
小形シリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)
5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)
3以下
漏れ電流(mA)
0
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
SMG、STR2
内容量
1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313736
SW-K0H
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
1,650
¥
1,526
¥
1,679
(税込)
当日出荷
75313745
SW-K0H3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,030
¥
1,861
¥
2,047
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75313754
SW-K0H5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,420
¥
2,175
¥
2,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75313763
SW-K0V
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
1,650
¥
1,526
¥
1,679
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75313779
SW-K0V3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,030
¥
1,861
¥
2,047
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75313788
SW-K0V5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
2,420
¥
2,175
¥
2,393
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください