CKD
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類
無接点
配線方式
3線式
表示
1色表示式
表示灯
黄色LED(ON時点灯)
出力方式
PNP出力
電源電圧(V)
DC4.5~28
負荷電流(mA)
100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)
DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)
0.5以下
漏れ電流(mA)
0.05以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
FC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313973
SW-M3PH
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,460
¥
3,192
¥
3,511
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75313989
SW-M3PH3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,830
¥
3,506
¥
3,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75313998
SW-M3PH5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
4,230
¥
3,848
¥
4,233
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314007
SW-M3PV
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,460
¥
3,192
¥
3,511
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314016
SW-M3PV3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,830
¥
3,506
¥
3,857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314025
SW-M3PV5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
4,230
¥
3,848
¥
4,233
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください