CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。
オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別
オフディレータイプ
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)
4以下
漏れ電流(mA)
1以下
時間
オフディレー時間:200±50ms
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
内容量
1個
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75315705
SW-T2JH
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
5,690
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75315714
SW-T2JH3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
6,070
¥
5,519
¥
6,071
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315723
SW-T2JH5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
6,460
¥
5,813
¥
6,394
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315739
SW-T2JV
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
5,690
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315748
SW-T2JV3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
6,070
¥
5,519
¥
6,071
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75315757
SW-T2JV5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
¥
6,460
¥
5,813
¥
6,394
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください