曜日別特売

シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 - CKD

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点配線方式2線式表示ランプなし負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)漏れ電流(mA)0周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック内容量1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75315827SW-T5Hストレートタイプ1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
940
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
75315836SW-T5H3ストレートタイプ3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
1,310
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315845SW-T5H5ストレートタイプ5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
1,710
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
75315854SW-T5VL字タイプ1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
940
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
75315863SW-T5V3L字タイプ3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
1,310
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315879SW-T5V5L字タイプ5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2)
1,710
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする