CKD
シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式
小形シリンダスイッチです。
用途
可動する空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別
耐屈曲リード線
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
負荷電流(mA)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)
4以下
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
LCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
内容量
1個
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
※1本の溝にスイッチ2個を搭載して両端検出を行う場合は、互いのスイッチの止めねじ部が外側を向くように搭載してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示灯
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75315888
SW-F2H
黄色LED(ON時点灯)
ストレートタイプ
1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm
2
)
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
75315897
SW-F2H3
黄色LED(ON時点灯)
ストレートタイプ
3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm
2
)
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75315906
SW-F2S
赤色LED(ON時点灯)
縦引出し
1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm
2
)
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75315915
SW-F2V
黄色LED(ON時点灯)
L字タイプ
1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm
2
)
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75315924
SW-F2V3
黄色LED(ON時点灯)
L字タイプ
3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm
2
)
¥
3,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください