曜日別特売

シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ - CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ - CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ - CKD

小形シリンダスイッチです。

用途
可動する空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式3線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75316457SW-F3YHストレートタイプ1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)
5,270
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
75316466SW-F3YH3ストレートタイプ3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)
5,650
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316475SW-F3YVL字タイプ1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)
5,270
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
75316484SW-F3YV3L字タイプ3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm2)
5,650
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする