スピーカーホン「てもたん」付き防犯電話機

スピーカーホン「てもたん」付き防犯電話機 シャープ スピーカーホン「てもたん」付き防犯電話機 シャープ

てぶらスピーカーホン「てもたん」なら、受話器を持たずに会話ができるから安心便利。お料理中など手が離せない時はもちろん、万が一怪しい電話に出てしまった時も、受話器ごしに耳元で声を聞かず、スピーカーから声が聞こえるので、冷静に対応が出来ます。あらかじめ「防犯機能」が設定されているので、手間なく簡単に迷惑電話を撃退できます。本体メモリーにたっぷり120分録音できる「自動通話録音」だから怪しい電話は後から聞き直す事ができます。また、通話途中にメッセージを流して電話が切れる「迷惑ストップボタン」心配な時は家族など登録先にすぐ電話できる「安心相談ボタン」を備えています。

音量調節着信音量切替(親機てもたん共通):6段階・切 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 機能 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75317629 JD-ATM1C 親機:168×2204×80(コードレス受話器含む)/コードレス受話器:48×42×178/てもたん:89×86×60/充電器:74×74×24 親機:約600(コードレス受話器含む、ACアダプター含まず)/コードレス受話器:約96/てもたん:約140/てもたん充電器:約28 親機:最大3.5、待機時0.6/てもたん:急速充電時0.9、待機時0.1 (バックライト付)漢字3行 【電話帳】親機のみ漢字300人、【防犯】自動着信前警告、お名前確認、安心フラッシュランプ、声掛けコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断り、自動通話録音など、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送、双方向子機間通話、【停電時の通話機能付属の停電用バッテリーケース使用で全ての機能使用可(コードレス受話器や子機は充電池の残量がないと使用できません)。※ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。 増設子機:2台まで
オープン
26,980
29,678 (税込)
7日以内出荷
75317638 JD-ATM1CL 親機:168×2204×80(コードレス受話器含む)/コードレス受話器:48×42×178/てもたん:89×86×60/充電器:74×74×24/子機:48×28×179/子機充電器:85×81×37 親機:約600(コードレス受話器含む、ACアダプター含まず)/コードレス受話器:約96/てもたん:約140/てもたん充電器:約28/子機:約148/子機充電器:約129 親機:最大3.5、待機時0.6/てもたん:急速充電時0.9、待機時0.1/子機:急速充電時0.9、待機時0.7 (バックライト付)親機:漢字3行/子機:漢字3行 【電話帳】親機のみ漢字300人、【防犯】自動着信前警告、お名前確認、安心フラッシュランプ、声掛けコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断り、自動通話録音など、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送、双方向子機間通話、【停電時の通話機能】付属の停電用バッテリーケース使用で全ての機能使用可(コードレス受話器や子機は充電池の残量がないと使用できません)。※ひかり電話などの光回線やISDNなどをご利用の場合は、電話機を接続しているルーター等の機器が使用できなくなることがあります。その場合は通話できません。 増設子機:付属子機あわせて2台まで
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする