GAONA(ガオナ)
これエエやん パッキン
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。
用途
管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。
材質
フッ素樹脂
使用温度(℃)
-50~100
最高使用温度(℃)
100
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75328533
GA-KA031
1セット(10個)
11.5
呼13(G1/2)
18.5
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
75328549
GA-KA032
1セット(10個)
16
呼20(G3/4)
24
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
75328558
GA-KA033
1個
22
呼25(G1)
30
3
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください