三菱ケミカル
ダイアラップエコぴたっ!(PET刃)
幅(cm)
45
長さ(m)
50
耐冷温度(℃)
-60
材質
ポリオレフィンPO(多層フィルム)
耐熱温度(℃)
160
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417877
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください