プラズマクラスター加湿器 2.4L
プラズマクラスターイオンを放出し、清潔なうるおいで加湿しながら、部屋の空気を清潔に保ちます。
温度と湿度のWセンサーで無駄な電力を抑えながら最適温度に自動運転。
DCモーターだから長時間運転でも安心。
手軽に分解できる構造で手入れラクラク。
用途加湿器として。乾燥対策に。
タンク容量(L)約2.4
色ホワイト
連続加湿時間(時間)(約)強8.2/静音16
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32.2×15.9×31.6
質量(kg)2.8
消費電力(W)強9/静音2.5 (室温30℃のとき)
適合床面積加湿:木造和室5畳/プレハブ洋室8畳、プラズマクラスター:約5畳 (強運転時)
加湿量(mL/h)強290/静音145
運転音(dB)強38/静音22
電源コード(m)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
内容量1台
注意
※電力料金目安単価は27円/kWh(税込)で算出しています。