KITA(喜多)
紳士ヒモスニーカー メッシュ
ヒモタイプの定番ジョギングシューズ
クッション性のあるEVAミッドソールを採用!
超軽量タイプで足が疲れにくい!
靴底のゴム部分が滑りを軽減します
スポーティなスタイリッシュデザイン
メッシュ採用で通気性抜群!
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
材質(アッパー)
合成皮革、ポリエステル
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
EVA樹脂、合成ゴム
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
標準質量(g/片足)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75337344
MK140
24.5
ホワイト
約171(24.5)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337353
MK140
25.0
ホワイト
約174(25.0)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337369
MK140
25.5
ホワイト
約177(25.5)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337378
MK140
26.0
ホワイト
約181(26.0)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337387
MK140
26.5
ホワイト
約190(26.5)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337396
MK140
27.0
ホワイト
約199(27.0)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337405
MK140
28.0
ホワイト
約209(28.0)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337414
MK140
24.5
ネイビー
約171(24.5)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337423
MK140
25.0
ネイビー
約174(25.0)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337439
MK140
25.5
ネイビー
約177(25.5)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337448
MK140
26.0
ネイビー
約181(26.0)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337457
MK140
26.5
ネイビー
約190(26.5)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337466
MK140
27.0
ネイビー
約199(27.0)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75337475
MK140
28.0
ネイビー
約209(28.0)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください