曜日別特売

紳士マジックスニーカー メッシュ

紳士マジックスニーカー メッシュ - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー メッシュ - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー メッシュ - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー メッシュ - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー メッシュ - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー メッシュ - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー メッシュ - KITA(喜多)紳士マジックスニーカー メッシュ - KITA(喜多)

マジックタイプの定番ジョギングシューズ
クッション性のあるEVAミッドソールを採用!
超軽量タイプで足が疲れにくい!
靴底のゴム部分が滑りを軽減します
スポーティなスタイリッシュデザイン
メッシュ採用で通気性抜群!

形状ローカット甲被タイプマジックタイプ足幅3E材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75337509MK15024.5約169ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337518MK15025.0約171ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337527MK15025.5約172ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337536MK15026.0約180ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337545MK15026.5約187ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337554MK15027.0約196ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337563MK15028.0約202ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337579MK15024.5約169ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337588MK15025.0約171ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337597MK15025.5約172ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337606MK15026.0約180ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337615MK15026.5約187ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337624MK15027.0約196ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
75337633MK15028.0約202ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする