曜日別特売

ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」

ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 - 日進ゴムハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 - 日進ゴムハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 - 日進ゴムハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 - 日進ゴムハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 - 日進ゴムハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 - 日進ゴムハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 - 日進ゴム

耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載の合皮スニーカー
耐滑性に優れており、ビルメンテナンスや飲食店のフロアーなど、水や油で滑りやすい職場にピッタリなシューズです。
インソールはハニカムEVAを採用し、クッション性をアップ!
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
立体構造のインソールを採用し、履き心地が良い!
先芯がないので、普段履きなど様々な用途に対応。

形状ローカット甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)合成皮革靴タイプスニーカー材質(ソール)ゴム底(耐油性)材質(先芯)なし足幅3E機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338175#00622.5約245(22.5)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
75338184#00623.0約250(23.0)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
75338193#00623.5約260(23.5)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
75338209#00624.0約270(24.0)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
75338218#00624.5約280(24.5)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
75338227#00625.0約290(25.0)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
75338236#00625.5約300(25.5)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
75338245#00626.0約310(26.0)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
75338254#00626.5約320(26.5)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
75338263#00627.0約330(27.0)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
75338279#00628.0約350(28.0)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
75338288#00629.0約370(29.0)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする