曜日別特売

#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用

#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 - 日進ゴム#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 - 日進ゴム#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 - 日進ゴム#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 - 日進ゴム#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 - 日進ゴム#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 - 日進ゴム#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 - 日進ゴム

医療、介護職におススメ!
普段履きとしても、ご使用いただけます。
底は、水・油で滑りにくいハイパーVを装備しており、雨降りでも転倒事故の危険から、身を守ります。
インソールはハニカムEVAを採用し、クッション性、通気性をアップ。心地よい
履き心地で疲れを軽減させます。
マジック仕様なので、脱ぎ履き楽々。

形状ローカットホワイト甲被タイプマジックタイプ材質(アッパー)合成皮革靴タイプスニーカー材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし足幅3E内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338358#00722.5約245
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338367#00723.0約250
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338376#00723.5約260
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338385#00724.0約270
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338394#00724.5約280
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338403#00725.0約290
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338419#00725.5約300
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338428#00726.0約310
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338437#00726.5約320
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338446#00727.0約330
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338455#00728.0約350
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
75338464#00729.0約370
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする