曜日別特売

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 - 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 - 長野計器

密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)
圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。
定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下、変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下
また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
372件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15603344BG10-131 0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576735BG10-131 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603360BG10-131 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576744BG10-131 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603369BG10-131 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576760BG10-131 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603378BG10-131 2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576769BG10-131 2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~2G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603387BG10-131 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576778BG10-131 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~2.5G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603396BG10-131 3MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3G3/8B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576787BG10-131 3MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603405BG10-131 3.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576796BG10-131 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3.5G3/8B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603414BG10-131 4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576805BG10-131 4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~4G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603430BG10-131 6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576814BG10-131 6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~6G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75069829BG10-131 0.6MPa1個A枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
15603439BG10-131 10MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576830BG10-131 10MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~10G3/8B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603448BG10-131 25MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576839BG10-131 25MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~25G3/8B気体・液体
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603457BG10-133 0.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576848BG10-133 0.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~0.6G3/8B気体・液体
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603466BG10-133 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576857BG10-133 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603475BG10-133 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576866BG10-133 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G3/8B気体・液体
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603484BG10-141 1MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G1/2B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576875BG10-141 1MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G1/2B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603500BG10-141 1.6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G1/2B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576884BG10-141 1.6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1.6G1/2B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603509BG10-141 2MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~2G1/2B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576900BG10-141 2MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~2G1/2B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603518BG10-141 2.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~2.5G1/2B気体・液体
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576909BG10-141 2.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~2.5G1/2B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603527BG10-141 3MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3G1/2B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576918BG10-141 3MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3G1/2B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75069838BG10-131 1MPa1個A枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~1G3/8B気体・液体
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
15603536BG10-141 3.5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3.5G1/2B気体・液体
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576927BG10-141 3.5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~3.5G1/2B気体・液体
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603545BG10-141 4MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~4G1/2B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576936BG10-141 4MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~4G1/2B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603554BG10-141 5MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~5G1/2B気体・液体
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576945BG10-141 5MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)1501.5級相当0~5G1/2B気体・液体
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603570BG10-141 6MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~6G1/2B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576954BG10-141 6MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~6G1/2B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15603579BG10-141 10MPa(検査成績書付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~10G1/2B気体・液体
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15576970BG10-141 10MPa(検査書類4点セット付)1セットA枠(立型つば無し)150JIS1.6級0~10G1/2B気体・液体
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする