曜日別特売

シングルソファ

シングルソファ - YAMAZEN(山善)シングルソファ - YAMAZEN(山善)シングルソファ - YAMAZEN(山善)シングルソファ - YAMAZEN(山善)シングルソファ - YAMAZEN(山善)シングルソファ - YAMAZEN(山善)シングルソファ - YAMAZEN(山善)シングルソファ - YAMAZEN(山善)

シンプルな、アーム付き1人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。
人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。

用途ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 1人掛け 一人掛け シングルソファ シングル 肘付き ワンルーム 椅子 シンプル アイボリー ブラック材質本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ質量(kg)5形式組立品耐荷重(kg)90背もたれ32cmアーム寸法(mm)床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55組立時間約10-20分脚長(cm)20本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×59×70座面高(cm)41座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×44内容量1台
取扱説明書:(0.27MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
脚高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339006FAS-60(IV)410200アイボリー
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
75339015FAS-60(BK)410200ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする