イームズチェア

イームズチェア - YAMAZEN(山善)

時代の変化を超えて長く愛されるシンプルデザイン。ダイニングをはじめ、家中いろんな場所で活躍するシンプルなチェア。
もちろんワーク用のデスクチェアとしても最適。座部・背もたれ一体式の構造で心地よいフィット感と、見た目のデザイン性が共存。
日本人の使用感を追求した38.5cmの座面。座面高さをこだわったことにより、従来より自然な座り心地を提供。

用途商談室やミーティングチェア、ダイニングチェアとして。オフィスチェア、パソコンチェア、PCチェア、OAチェア、ワークチェアとしても。本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×53×78質量(kg)3.2材質天然木(ブナ)、ポリプロピレン、金属(スチール)耐荷重(kg)90組立時間約10~20分本体質量(kg)3.2
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75339128PRC-NL(LGY)1脚ライトグレー-
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75339137PRC-NL(WH)1脚ホワイト-
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75339146PRC-NL(BK)1脚ブラック-
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75339155PRC-NL(WH)*21セット(2脚)ホワイト1セット(2脚)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75339164PRC-NL(BK)*21セット(2脚)ブラック1セット(2脚)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75339173PRC-NL(LGY)*21セット(2脚)ライトグレー1セット(2脚)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
75339189PRC-NL(BK)*41セット(4脚)ブラック1セット(4脚)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75339198PRC-NL(LGY)*41セット(4脚)ライトグレー1セット(4脚)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75339207PRC-NL(WH)*41セット(4脚)ホワイト1セット(4脚)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする