ロイヤルミルクティー糖質オフ10本入

ロイヤルミルクティー糖質オフ10本入 日東紅茶

ロイヤルミルクティーのおいしさはそのままに、糖質を50%オフ。(日東紅茶ロイヤルミルクティー比)

カロリー(kcal)38 原材料砂糖(国内製造又は外国製造)、脱脂粉乳、食物繊維(難消化性グルカン)、デキストリン、乳糖、食物油脂、全粉乳(北海道産)、紅茶エキス、バターオイル、乳たんぱく、加糖脱脂練乳、紅茶(国産)、食塩 寸法(mm)100×60×175 質量(g)115 保存方法常温 添加物pH調整剤、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 内容量1ケース(24袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75391549 -
8,400
8,398
9,070 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする