面付シリンダー錠 513型

面付シリンダー錠 513型 LAMP(スガツネ) 面付シリンダー錠 513型 LAMP(スガツネ) 面付シリンダー錠 513型 LAMP(スガツネ) 面付シリンダー錠 513型 LAMP(スガツネ) 面付シリンダー錠 513型 LAMP(スガツネ) 面付シリンダー錠 513型 LAMP(スガツネ)

両開き扉や、引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。
引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品一つでロックできます。
以下の製品と同じキー番号ですと共通使用ができます。
(面付シリンダー錠507型、508型、ガラスプッシュ錠419型)

用途引き出し・両開き扉 材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき シルバー シリンダー径(Φmm)19 適合板厚(mm)26 回転角度(°)180(キー) 付属品キー2本、リング、受座(2種類) 推奨ねじ本体:十字穴付皿タッピン(ねじ呼び3)、受座:十字穴付なべタッピン(ねじ呼び3) 仕様キー抜き差し:2ヶ所、取付面:木 キー番号別番(16通り) 内容量1個
注意
※別売のスペーサーをお使いの場合は、別売のS型受座を併用してください。付属の受座A[6]は使えません。
※錠前の取り扱い上のご注意をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75344308 513-26-B
1,320
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする