ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G02型
扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下
適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下
ガラス厚(mm)8~12
耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490
開き角度(度)160
付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)
内容量1個
注意
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。※蝶番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。全閉時に扉を保持させる場合は、別売品を、全開時には戸当りを別途設けてください。
※長丁番などを除き、扉(蓋)1枚につき、丁番は2ヶ以上の使用をおすすめします。
※特に記載がない場合、1ヶでの販売ですが、ほとんどの製品は2ヶ使いまたは3ヶ使いを想定した製品仕様となっています。表組項目名に記載されている個数を確認し、想定の扉サイズに必要な数をご注文ください。
※表組項目の扉幅、扉高さに個数の記載がない場合、耐荷重項目に記載されている個数と同じです。使用個数によっては、より大きな扉に対応できる場合があります。各製品頁内「必要丁番数」の図をご確認ください。
※最大扉サイズと耐荷重が両方記載されている場合、耐荷重を優先して決めてください。
※開閉角度が記載されていても、その位置では止まらない場合があります。丁番や扉自体周囲の破損などを防ぐため、これ以上開かないように戸当たりを別途設けてください。