2.5/3.5インチSATA 2BAY HDD/SSDスタンド エラースキップ対応クローン機能搭載 USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモード
●クローン機能!パソコンに接続不要で1タッチ複製!
本製品は、パソコンに接続不要で最大10TB分の大容量データを複製することが可能です。複製したいHDD/SSDと空のHDD/SDDを挿しボタンを押すだけ1タッチでクローンできます。
※こんな時のために・・・。
■ より大きなHDDを使用するために従来のHDDから引っ越ししたい。
■ 新しくOSを更新する前に大切なデータのバックアップをとっておきたい。
■ 使用しているHDD/SDDの寿命が気になるので予備を作っておきたい。
■ たくさんの同じデータを共有したいのでまったく同じものを作って渡したい。
※OSやソフトがインストールされているSSD/HDDのクローンも可能です。
●エラースキップ機能搭載
●最大20TBの大容量データの管理が可能!
本製品は、パソコンに接続すれば外付けドライブとして使用可能です。10TBのハードディスクに対応しておりますので最大で20TBのも大容量データを管理することができます。また、UASPモードにも対応しておりSSD(SATA6G)を接続すれば超高速データ転送も体現できます。
●さまざまなドライブに対応!
本製品は3.5インチHDD、2.5インチHDD、 SSDが使用可能な設計となっており、 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、 クローン作成時もドライブのサイズ、種類を 問わず、すべてのベイで使用できます。
●ECOモード搭載
電源連動機能 : 接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを回転・停止させます。
スリープ機能 : HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの回転を停止します。
再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。
●安定的な運用を実現する12V/4A ACアダプタが付属!
パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/4AのACアダプタが付属します。 PSE規格に適合したACアダプタで、安全で安定的な運用を実現します。
●製品購入特典
1.データ復元ソフトシェア16年連続No.1を誇るAOSデータ社体験版ソフトウェア2種をバンドル
2.AOSリーガルテック社が提供するハードディスク/SSDデータ復元サービスの割引提供特典
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)