USB3.2 Gen2×2対応Type-C拡張カード
●デスクトップPCに高速転送が可能なUSB規格「USB3.2 Gen2x2」(理論値:20Gbps)のポートを増設できる拡張カードです。
「20GbpsのType-Cポート増設 USB 3.2 Gen2x2拡張カード」
●USB 3.2 Gen2x2対応Type-Cを1ポート増設
USB3.2 Gen2x2対応の高速SSDと組み合わせた場合、2,000MB/sオーバーを実現します。
●異次元の世界へ! 2,000MB/秒を超えた!
本製品は、USB3.2 Gen2x2に対応したNVME M.2 SSDポータブルケース AOK-M2NVME-U32G2X2を組み合わせることによって、 シーケンシャルでのデータ転送において2000MB/秒の超高速転送を実現しました。
対応OSWindows10
インターフェイスUSB Type-C×1
スロットPCI Express 3.0×4スロット
コネクタ(本体)USB3.2 Type-C
セット内容本体、ロープロファイルブラケット、マニュアル
USBタイプUSB3.2 Gen2×2/USB3.2 Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)
寸法(mm)80×70mm(ブラケット含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※Windows はMicrosoft 社の登録商標です。本製品は、各社のライセンス商品ではございません。
※その他、本製品のパッケージ、説明書に使用されております機能名、規格名、商品名などは各社の商標、登録商標です。
※コントローラーは、供給状況などに応じて同等または、後継品に変更となる場合がございます。
※製品仕様、デザインは予告なしに変更する場合がございます。
※本製品は、全ての接続機器の動作を保証するものではございません。
※本製品の保証は、日本国内でご使用の場合のみ、対象とさせて頂きます。
※本製品をご使用頂く前に、データーのバックアップをお取り頂く事を強くお勧め致します。
※本製品は、民生用としての用途を想定して設計、製造されているものであり、ハイセイフティ用途にはご使用になれません。
※メーカーの保証規約は本体と附属品までを範囲と致します。
※ダウンタイムの保証につきましても、お受けする事はできません。
※本製品使用中に本体不良が原因で接続機器を破損したとしてもメーカーでは本体、 附属品以外の保証をお受けすることはできません。また本体不良が原因でハードディスク、接続メディアのデータを破損したり、紛失した場合でも、それらの保証、修復はお受けすることはできません
PCパーツ の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07