PWM PCケース用ファン
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Fシリーズ ゲーミング120mmファン
●風量重視設計
Fシリーズファンは風量重視の設計。
●4倍の寿命
BioniXのゲーミングファンは、低いコイル温度によって4倍の寿命を実現。
●静かな動作
新開発のモーターによる極めて静かな動作を実現。
●95%の振動を吸収
アークティックのモーターは、従来のDCモーターに比べて95%の振動を吸収。
●デイジーチェーン接続可能
ワイドレンジな回転数とPWM Sharing Technology(PST)により、デイジーチェーン接続が可能であり、他のファンと同期して制御可能。
定格電流(A)0.20
質量(g)129
付属品取付ネジ
保証期間2年間
ベアリングFluid Dynamic Bearing
回転数200~1800rpm
寸法(mm)120×120×厚さ27
接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン
電圧(V)DC12
最大静圧(mmH2O)2.10
ノイズレベル0.5Sone
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40
最大風量(CFM)69/117m3/h
仕様●リブ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
冷却パーツ/ファン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07