曜日別特売

PWM PCケース用ファン

PWM PCケース用ファン - ARCTICPWM PCケース用ファン - ARCTICPWM PCケース用ファン - ARCTICPWM PCケース用ファン - ARCTIC

●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン
●静圧を最適化
静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。
●効率的な冷却
気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。
●最新世代高性能モーター
モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。
●95%の振動を吸収
新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。
●4倍の寿命
新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。

定格電流(A)0.13質量(g)140付属品取付ネジ保証期間2年間ベアリングFluid Dynamic Bearing寸法(mm)120×120×厚さ27接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン電圧(V)DC12最大静圧(mmH2O)2.75ノイズレベル0.45Soneケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h仕様●リブ:無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75341133ACFAN00116A
2,073
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする